Geaca Microfleece pentru femei XL

Cod articol: 492410103399XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb / schwarz
    Mărime unisex XL
    Tip produs Jachetă microfleece

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 492410103399XL
    EAN / GTIN 7330509508954
    Număr producător 492410103399XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, microfleece, antipilling, 170g/m²

    Finisaj
    Spate prelungit

    Detalii
    Logo imprimat pe gât
    Panou elastic pe laterale și pe mâneci

    Buzunare
    Buzunare frontale cu fermoar și două buzunare interioare

    Funcționalitate
    Croială pentru femei

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic cu două direcții, Clapetă interioară de vânt cu fleece

    Descriere:

    • Micro fleece ușor, adaptat, bine adaptat ca al doilea strat
    • Această jachetă din fleece este tratată antipilling și are material elastic în părțile laterale și la brațe pentru o mai mare libertate de mișcare
    • Spatele lung ajută la păstrarea frigului
    • Ambele buzunare din față au fermoare
    • Ambele buzunare din față au fermoare

    Standard:

    • Hi-vis certification not applicable

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături