Disc de rectificat uscat ceramic 100/71x40x20mm formă 11 89A601K5AV53

Cod articol: 4924
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 4924
EAN / GTIN 9003170049245
Număr producător 4924
L-Număr L50140 390
Producător Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu acest instrument rectificare puteți utiliza toate sculele de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Aceste produse sunt discuri de tablă și ghivece cu corindon alb sau amestecuri de corindon sinterizat, care sunt utilizate în măcinarea uscată. Specificațiile convenite ale acestui instrument împiedică decolorarea pieselor de prelucrat.

Caracteristică:

  • Formă: 11 CONIC piatră abrazivă în formă de oală
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificație : W8 / E10 / K56
  • Dimensiune (D / J x D x H): 100 / 71 x 40 x 20 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 40 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Universal utilizare pe oțel
  • Fără decolorare piesă de prelucrat
  • Reglabil individual

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea tuturor uneltelor de tăiere pentru industria lemnului și metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare din oțel și HSS

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături