Cardigan de înaltă vizibilitate XL

Cod articol: 492321203399XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / schwarz
    Mărime unisex XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 492321203399XL
    EAN / GTIN 7330509586600
    Număr producător 492321203399XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, tricot greu, o parte periat, 380 g/m².

    Finisaj
    Spate prelungit
    Buclă cu bandă elastică

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunare frontale cu fermoar, Buzunare frontale, unul cu inel D

    Închidere frontală
    Cerneală frontală prevăzută cu clapetă mică căptușită cu fleece

    Detalii
    Glugă fixă

    Reflectare
    Umerii, mânecile și părțile laterale întărite

    Reflex
    Ceasetă reflectorizantă cu tăietură de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci

    Descriere:

    • Jachetă tricotată din material de înaltă vizibilitate cu glugă, cu un design atractiv și o calitate confortabilă
    • Fită reflectorizantă pentru o bună respirabilitate și elasticitate
    • Jacheta are fermoare și este întărită cu material soft shell la umeri, mâneci și panoul din spate pentru o durabilitate sporită
    • Această jachetă se simte bine, la locul de muncă sau în timpul liber
    • Certificată conform standardului EN ISO 20471, clasa 2

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături