Sursă de lumină rece cu LED-uri F1

Cod articol: 492242 F1
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Intensitate de iluminare 350 lm
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Temperatură de culoare 5.800 K
    Putere absorbită 22 W
    Putere de ieşire comparabilă faţă de halogen 100 W
    Lungimea totală 196 mm
    Lăţimea totală 110 mm
    Înălţimea totală 175 mm
    Greutate 0,5 kg
    Tip produs Unitate de iluminare pentru dispozitiv de măsurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 492242 F1
    EAN / GTIN 2050002047051

    Descriere

    Execuţie:

    Sursă performantă de lumină rece reglabilă cu tehnologie LED durabilă (>30000 h) şi economie de energie (5800 K). Carcasă metalică robustă, staţionară şi depozitabilă stabil. Protecţie ESD pentru devierea încărcării electrostatice. Luminanţă extrem de mare a petei luminoase.
    Răcire pasivă, silenţioasă şi fără vibraţii.

    Livrare:

    Sursă de lumină rece, cablu din fibră optică cu gât de lebădă (⌀ 4,5 mm, lungime 550 mm) cu lentile de focalizare integrate.
    Inclusiv alimentator internaţional (100 − 240 V).

    Accesorii opţionale:

    Filtru halogenic Cod 492244 Ref. FILTER, pedală de comandă Cod 492244 Ref. SWITCH şi transformator transversal Cod 492244 Ref. LINE.

    Notă:

    Alte cabluri din fibră optică, lanterne rotunde cu fantă, filtru de culoare şi alte accesorii sunt disponibile la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături