Carotă BiM HOLE DOZER Set 13-14 buc.

Cod articol: 49224152
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
    Tip produs Carote

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 49224152
    EAN / GTIN 045242271047
    Număr producător 49224152
    L-Număr L01490 22

    Descriere

    Descriere:

    • Tehnologie de ultimă generație pentru o durată de viață a sculei de neegalat
    • Geometria dinților - Dințișor variabil 4 - 6 TPI Vario cu unghi pozitiv de 10°: - Tăieri mai rapide și mai agresive
    • - Generare mai mică de căldură pentru o durată de viață mai lungă a dinților
    • - Adâncimi mai mari ale dinților pentru o mai bună îndepărtare a materialului
    • - Dinții cu formă specială reduc blocarea în materialele subțiri
    • - Pasul dinților setat reduce frecarea
    • - Datorită danturii agresive și îndepărtării bune a materialului, este necesară o presiune de contact mai mică
    • Material dinte - Aliaj HSS de înaltă calitate cu un conținut de 8% cobalt pentru o durată de viață optimă a sculei chiar și în metal
    • - Construcție bimetalică - Dințișor HSS sudat electronic pe un corp din oțel special pentru o calitate optimă a tăierii și o durată de viață lungă a sculei
    • Dinții sunt căliți în vid la 65 HRC la o temperatură de 600° pentru o durată de viață lungă a sculei
    • - Datorită rezistenței ridicate la uzură a aliajului HSS de înaltă calitate, ferăstraiele de găurit sunt ideale pentru lucrări solicitante, de exemplu pentru tăieturi în oțel inoxidabil, rezistente la acizi
    • Corpul ferăstrăului de găurit - corpul din oțel cu grosimea de 1,27 mm este foarte stabil și, în același timp, elastic în mod inerent
    • - Adâncimea efectivă de tăiere de 41 mm
    • Spate robust - Spatele din oțel puternic asigură o stabilitate ridicată și mai puține vibrații
    • - 4 orificii pentru știfturi pentru blocarea ușoară a adaptorului
    • - Partea din spate circulară fabricată cu precizie pentru o concentricitate optimă, deosebit de importantă pentru ferăstraiele de găurit cu diametre mai mari
    • Scoaterea unică facilitează îndepărtarea miezului de găurit
    • Aplicații: - Procesele de producție de ultimă generație asigură o concentricitate precisă, astfel încât ferăstraiele de găurit pot fi utilizate atât în uneltele portabile, cât și cu echipamente fixe
    • Această gamă de ferăstraie de găurit de înaltă calitate este soluția perfectă pentru tăiere: - Oțel cu rezistență la tracțiune de până la 1000 N/mm2 - Oțel inoxidabil și rezistent la acizi - Metale neferoase - Fontă - Aluminiu - Lemn - Panouri MDF - Plăci de gips-carton - Materiale sandwich - Plastic

    Caracteristică:

    • Livrat: Cutie de plastic
    • Conținut: 10 ferăstraie de găurit: ⌀ 19, 22, 25, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Adaptor pentru ferăstraie de găurit ⌀ 14 - 30 mm. Adaptor pentru ferăstraie de găurit ⌀ 32 - 152 mm. 2 x burghie de centrare, 1/8˝ /
    • Conținut pachet: 14
    • Varianta produsului: Hole Dozer holle Dozer holesaw set - 14pc

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături