SET DE LAME DE FERĂSTRĂU (10 BUCĂȚI)

Cod articol: 49220220
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
Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49220220
EAN / GTIN 045242160365
Număr producător 49220220
L-Număr L01490 55

Descriere

Descriere:

  • Pânze de ferăstrău special dezvoltate pentru utilizarea cu ferăstrăul alternativ compact fără fir HACKZALL® de 12 V
  • Danturaj bi-metalic pentru o durată de viață lungă și stabilitate ridicată
  • Geometrie optimizată a dinților pentru tăieri rapide
  • Pânza extra-subțire pentru o viteză de tăiere mai mare și o durată de lucru cu 35% mai mare la fiecare încărcare a bateriei, în comparație cu pânzele de ferăstrău bi-metalice standard
  • Răsuitor de 75 mm: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a reziduurilor de vopsea, lipici și mortar
  • Răsuitor de 125 mm lățime: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a reziduurilor de vopsea, lipici, silicon și tapet și pentru îndepărtarea ruginei
  • Lama pentru rosturi: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a rosturilor de la 4 mm

Caracteristică:

  • Conținut: 2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418
  • Conținut pachet: 10
  • Variantă de produs: Set HACKZALL - 10 buc
  • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături