Etaloane de control 120X70 mm

Cod articol: 491928 120X70
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime×lăţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ inel calibrare 10 mm
    Lungime 120 mm
    Lăţime 70 mm
    Tip produs Etaloane de control
    Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 491928 120X70
    EAN / GTIN 4045197492524
    Număr producător 491928 120X70

    Descriere

    Execuţie:

    Placă de bază din aluminiu eloxat inclusiv calibru inel ⌀ 10 mm DIN2250 (fără teşire) şi etalon de sticlă Cod 491926 cu 6 găuri cotate. Filet interior M6 pentru fixarea bilei de calibrat Cod491929 Ref.20. Calibru inel şi sticlă standard cu certificat de etalonare.

    Aplicaţie:

    Pentru reglarea şi verificarea aparatelor de măsurat optice şi tactile.

    Livrare:

    Placă de bază, inel de calibrare ⌀10 mm, etalon de sticlă Cod 491926 Ref. 50×20.

    Accesorii opţionale:

    Bilă de calibrare din ceramică ⌀ 20 mm Cod 491929 Ref. 20.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături