Microscoape video de măsurare MM-OS MM-OS2

Cod articol: 491915 MM-OS2
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare X 65 mm
Domeniu de măsurare Y 50 mm
Domeniu de reglare Z 50 mm
Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE optic (2D) 4,9 + L / 50 (L în mm) µm
Grosisment (× ori) 0,08 ±3%
Cameră 5 megapixeli
Înălţimea maximă a piesei 50 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 230 V
Lungime 354 mm
Lăţime 444 mm
Înălţime 800 mm
Greutate 32 kg
Greutatea maximă a piesei 20 kg
Tip produs Microscop video

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491915 MM-OS2
EAN / GTIN 4045197611741
Număr producător 491915 MM-OS2

Descriere

Execuţie:

Sistemul video de măsurare de înaltă calitate în combinaţie cu software-ul de măsurare M3 uşor de folosit este potrivit în special pentru măsurarea rapidă şi măsurarea comparativă a componentelor plate.
  • Lumină directă cu LED cu durată îndelungată de utilizare pentru iluminarea clară şi uniformă a piesei.
  • Lumină diascopică cu LED, telecentrică, reglabilă.
  • Bază de granit - aluminiu şi stand de măsurare din aluminiu cu găuri filetate pentru fixarea sistemelor de prindere.
  • Cameră color de înaltă rezoluţie cu obiectiv telecentric.
  • Software de măsurare M3 extrem de uşor de utilizat, meniu intuitiv, inclusiv funcţie DXF. Acurateţe la repetabilitate extrem de ridicată datorită recunoaşterii automate a muchiilor.
  • Recunoaştere automată, în câteva secunde, a componentelor la diferite unghiuri de răsucire.
  • Prin reglarea mecanică pe înălţime cu scală, câmpul de măsurare poate fi ajustat individual şi repetabil în funcţie de obiectul de măsurat şi de dispozitivul de prindere.

Aplicaţie:

  • Măsurare rapidă, în câteva secunde, dimensionare şi evaluare a componentelor plate, cum ar fi garniturile inelare, şaibele, ştecărele, într-un singur proces de lucru.
  • Măsurarea şi documentarea practică şi sigură a diferitelor forme geometrice şi materiale. Documentarea este, de asemenea, posibilă.
  • Posibilităţi multiple de utilizare, de ex. în producţie, în spaţiul de măsurare sau la recepţie marfă.
  • Sistem universal de măsurare în structură compactă.

Livrare:

Inclusiv panou multitactil PC, mouse şi tastatură fără fir, husă de protecţie anti-praf, alimentator, certificat de etalonare şi instrucţiuni de utilizare.

Accesorii opţionale:

Etalon de control cod 491928; menghina de precizie cod 494480; banc de lucru pentru microscoape cod 492580.

Notă:

Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE conform DIN EN ISO 10360-7.
Condiţii de mediu admisibile: 20 °C ± 1 K, gradient de temperatură Δth = 0,5 K/h, Δtd 4,0 K/d, măsurat cu etalon calibrat. Ne rezervăm dreptul la modificări tehnice şi de execuţie la ecranul tactil.