{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Domeniu de măsurare X | 300 mm | |
Domeniu de măsurare Y | 200 mm | |
Domeniu de măsurare Z | 200 mm | |
Abatere de la măsurarea lungimii EUXY, MPE optic (2D) | 2,9 + L / 100 (L în mm) la 20 °C ±1 K µm | |
Abatere de la măsurarea lungimii E1, axa Z tactil (1D) | 4,0 + L / 75 (L în mm) µm | |
Obiectiv (× ori) | 1,5 | |
Grosisment pe ecran (× ori) | 84 | |
Câmp vizual | 4,3 × 3,2 mm | |
Cameră | 1,3 megapixeli CMOS, autofocalizare | |
Distanţă de lucru | 80 mm | |
Înălţimea maximă a piesei | 200 mm | |
Lungime | 730 mm | |
Lăţime | 900 mm | |
Înălţime | 950 mm | |
Greutate | 115 kg | |
Greutatea maximă a piesei | 20 kg | |
Tip produs | Microscop video de măsurare cu comandă numerică |
Cod articol | 491906 300CNC-TP | |
EAN / GTIN | 4045197806031 | |
Număr producător | 491906 300CNC-TP |