Sistem de inspecţie video EVOCam II ECO2502

Cod articol: 491895 ECO2502
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezoluţie imagine live max. 1920×1080 px
Rezoluţie înregistrare singulară max. 1920×1080 px
Stativ Stativ tip coloană
⌀ obiectiv 55 mm
Grosisment (× ori) 3,1 - 93
Distanţă de lucru 106 mm
Greutate 35 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Sistem video de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491895 ECO2502
EAN / GTIN 2050001956828

Descriere

Execuţie:

Microscop digital full HD cu o calitate extraordinară a imaginii live, pentru o mărire exactă a obiectelor. Diverse lentile opţionale pentru depărtare şi apropiere înlesnesc o mărire de până la 300× cu focalizare constantă.
  • Imagini video full HD extraordinare (1080 p / 60 fps).
  • Interval mare de zoom optic de 30: 1 cu multe opţiuni de mărire (până la 300 x) şi zoom digital de 12×.
  • Stocare facilă a imaginii, la alegere pe un spaţiu de stocare extern (stick USB) sau pe un sistem software opţional (Vifox). Interfaţă USB3 integrată.
  • Optică de calitate cu tehnologie digitală modernă.
  • Formare rapidă şi profesională a imaginii pentru rezultate fiabile.
  • Lampă inelară cu LED în 8 puncte integrată.
  • Variante de calitate ale stativului pentru precizie şi stabilitate.
  • Monitor full HD de 24 inch cu intrare HDMI.
Stativ cu multiple axe (fără placă de bază), modul de focalizare.

Aplicaţie:

Sistem video de inspectare pentru intrarea mărfii, fabricaţie şi dezvoltare. Imagine live mare, detaliată, pentru locurile de muncă permanente şi pentru observarea concomitentă de către mai mulţi utilizatori.

Livrare:

Inclusiv monitor color full HD de 24 inch, stick USB.
Obiectiv 0,62×.

Accesorii opţionale:

Consolă de operare EVO Cam II Cod 491898, Lumină LED incidentă, transmițător WiFi Dongle și obiective suplimentare (0,45 × / 1,00 ×).
Obiective (4 dioptrii / 5 dioptrii).
Placă de bază Cod 491889.