Microscop stereo Lynx EVO cu optică unghiulară cu LED ERGO

Cod articol: 491866 ERGO
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului EVO503
Stativ Stativ de masă
Grosisment (× ori) la vedere oblică 4,2 - 42
Grosisment (× ori) la vedere verticală 6,8 - 68
Distanţă de lucru la vedere oblică 35,5 mm
Distanţă de lucru la vedere verticală 56,5 mm
Distanţă coloană-ax optic 200 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 100 - 240 V
Greutate 15,3 kg
Tip produs Sistem de observare fără ocular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491866 ERGO
EAN / GTIN 2050001956781

Descriere

Execuţie:

Microscop stereo fără ocular pentru observarea şi analizarea componentelor şi probelor dvs. în 3D. Optica stereo patentată Dynascope® realizează o imagine tridimensională de calitate superioară. Optica unică fără ocular a Lynx EVO permite utilizatorului o poziţie de lucru confortabilă şi astfel o muncă considerabil mai eficientă.
  • Sistemul modular permite reglarea sarcinilor individuale.
  • Mărirea se face continuu de la 6 ori la 60 de ori şi poate fi extinsă cu lentile suplimentare la 120 de ori.
  • Opţiuni flexibile ale suportului
  • Suport Ergo. Mărime compactă pentru spaţiile mici de lucru. Stabilitate deosebită în cazul măririlor ridicate.
  • Coloană cu multe axe. Precis şi robust, ideal pentru utilizările industriale, în cazul cărora este nevoie de o suprafaţă de lucru cât mai mare.
  • Distanţă mare de lucru pentru o prelucrare fără efort a componentelor.
  • Ergonomie de primă clasă. Muncă neobositoare datorită poziţiei naturale a corpului, fără restricţii în ceea ce priveşte mişcarea capului şi o oboseală perceptibil redusă a ochilor.
  • Calitate ridicată a imaginii datorită imaginilor color cu rezoluţie mare, contrast ridicat, detaliat.

Optică unghiulară la 360° pentru vedere panoramică pentru o mai bună vedere în detaliu şi inspectarea detaliilor ascunse pe
componente verticale. Schimbare fără efort între vedere oblică şi vedere verticală, obişnuită.

Aplicaţie:

Pentru toate domeniile de utilizare; în producţie şi inspecţie, unde sunt solicitate distanţe mari de lucru şi calitate mare a imaginii. Pentru lucrări sub microscop. Pentru utilizare de durată cu lucru fără oboseală. Ideal şi pentru purtătorii de ochelari.

Livrare:

Inclusiv capul de proiecţie cu lentilă şi unitatea de zoom 10 : 1. Iluminare cu LED, dispozitiv de reglare a intensităţii.
Stativ de masă cu port-obiectiv detaşabil.

Accesorii opţionale:

Smart Cam (cu software) Cod 491867, reticule.
Masa mobilă 100×100 mm cu suprafaţă din plastic, iluminare incidentă cu LED.