Microscop stereo Lynx EVO AXIS

Cod articol: 491865 AXIS
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului EVO502
Stativ Stativ tip coloană
Grosisment (× ori) 3,7 - 37
Obiectiv (× ori) 0,62
Distanţă de lucru 128 mm
Distanţă coloană-ax optic 439 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tensiune nominală 100 - 240 V
Greutate 26,6 kg
Tip produs Sistem de observare fără ocular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491865 AXIS
EAN / GTIN 2050001956750

Descriere

Execuţie:

Microscop stereo fără ocular pentru observarea şi analizarea componentelor şi probelor dvs. în 3D. Optica stereo patentată Dynascope® realizează o imagine tridimensională de calitate superioară. Optica unică fără ocular a Lynx EVO permite utilizatorului o poziţie de lucru confortabilă şi astfel o muncă considerabil mai eficientă.
  • Sistemul modular permite reglarea sarcinilor individuale.
  • Mărirea se face continuu de la 6 ori la 60 de ori şi poate fi extinsă cu lentile suplimentare la 120 de ori.
  • Opţiuni flexibile ale suportului
  • Suport Ergo. Mărime compactă pentru spaţiile mici de lucru. Stabilitate deosebită în cazul măririlor ridicate.
  • Coloană cu multe axe. Precis şi robust, ideal pentru utilizările industriale, în cazul cărora este nevoie de o suprafaţă de lucru cât mai mare.
  • Distanţă mare de lucru pentru o prelucrare fără efort a componentelor.
  • Ergonomie de primă clasă. Muncă neobositoare datorită poziţiei naturale a corpului, fără restricţii în ceea ce priveşte mişcarea capului şi o oboseală perceptibil redusă a ochilor.
  • Calitate ridicată a imaginii datorită imaginilor color cu rezoluţie mare, contrast ridicat, detaliat.

Inel cu LED-uri în 8 puncte cu reglare a puterii mari de iluminare şi lentile de difuziune rabatabile integrate.

Aplicaţie:

Pentru toate domeniile de utilizare; în producţie şi inspecţie, unde sunt solicitate distanţe mari de lucru şi calitate mare a imaginii. Pentru lucrări sub microscop. Pentru utilizare de durată cu lucru fără oboseală. Ideal şi pentru purtătorii de ochelari.

Livrare:

Inclusiv capul de proiecţie cu lentilă şi unitatea de zoom 10 : 1. Iluminare cu LED, dispozitiv de reglare a intensităţii.
Coloană pentru montare pe staţia de lucru, placă de bază.

Accesorii opţionale:

Smart Cam (cu software) Cod 491867, reticule.
Mai multe obiective (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)