Mantis® Compact Sistem de vizualizare stereo cu stativ universal C

Cod articol: 491801 C
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosisment cu accesorii speciale (× ori) 4 / 6
    Luminozitate lumină directă (episcopică) 9.400 lx
    Număr de LED-uri 20
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Tip produs Sistem de observare fără ocular

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 491801 C
    EAN / GTIN 2050001053466

    Descriere

    Execuţie:

    Mărire clară, fără distorsiuni, tridimensională, corectă din punct de vedere al culorilor şi poziţionării folosind un procedeu patentat. Ecranul de vizualizare în loc de oculari permite inspecţie fără efort, ergonomică anti-oboseală, ca la lupele cu câmp mare de vizualizare. La observarea piesei, pe ecranul de vizualizare, ochii nu trebuie sa se focalizeze pe un punct anume.

    Livrare:

    Inclusiv alimentator (110 V / 60 Hz până la 230 V / 50 Hz), fără obiectiv.
    Cu husă de protecţie împotriva prafului.

    Accesorii opţionale:

    Obiectiv Cod 491805.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături