Microscop digital Emspira 3 Cu stativ cu braţ rabatabil şi cu lampă inelară, Tip: E3

Cod articol: 491798 E3
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rezoluţie imagine live max. 3840×2160 px
Obiectiv (× ori) 0,8
Distanţă de lucru 19 mm - 303 mm
Tip produs Sistem video de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491798 E3
EAN / GTIN 2050002078345
Manufacturer Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Descriere

Execuţie:

Microscopul digital Emspira3 combină într-un sistem unic tot ceea ce este necesar pentru o inspecţie vizuală cuprinzătoare, cum ar fi compararea, măsurarea şi înlocuirea documentaţiilor. Cu Emspira3, economisiţi timp în privinţa eficienţei la îndeplinirea obiectivelor solicitante şi la inspectarea diverselor probelor. Beneficiaţi de o stocare sigură şi de înlocuirea simplă a documentaţiilor, pentru luarea eficientă a deciziilor, indiferent dacă efectuaţi inspecţia în modul stand-alone sau cu un PC. Designul robust al Emspira3 vă permite să vă concentraţi în siguranţă şi cu toată încrederea asupra sarcinilor de inspecţie în producţie şi în laborator. Microscopul digital Emspira3 le permite utilizatorilor să optimizeze procesele de inspecţie, să acopere în mod flexibil cerinţele de inspecţie şi să lucreze cu încredere.
  • Opţiuni eficiente de înlocuire şi de stocare pentru documentaţie.
  • Operare uşor de utilizat, cu interfaţă reglabilă.
  • Carcasa robustă IP21 a Emspira3 protejează sistemele interne optic şi mecanic chiar şi într-un mediu industrial.
  • Precizia de măsurare extrem de ridicată de până la +/-0,5% garantează lucrări de inspecţie optime şi eficiente.
  • Imagine live ultrarapidă cu 4K Ultra HD şi 60 fps.
  • Sistemul ergonomic face ca orele de lucru lungi să fie mai uşoare şi mai confortabile.

Livrare:

Microscop digital, kit stand-alone, cablu de alimentare, alimentator de reţea, obiectiv 0,8x, stativ cu braţ rabatabil, lampă LED3000, difuzor, capac de praf.
Fără monitor.

Accesorii opţionale:

Monitor HDMI de 10 inch.