{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | M | |
Sistem optic | Sistem Greenough parfocal | |
Grosisment (× ori) | 7,5 - 60 | |
Zoom | 8:1 | |
⌀ câmpului vizual | 3,8 mm - 30,7 mm | |
Ocular | 10×/23B | |
Distanţă de lucru | 83,4 mm | |
Lungime bază | 301 mm | |
Lăţime bază | 278 mm | |
Adâncimea de focalizare | 13,7 mm | |
Tip produs | Microscop stereo |
Cod articol | 491753 M80 | |
EAN / GTIN | 2050002078215 |