Stereo microscop EZ410

Cod articol: 491750 EZ410
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Sistem optic Stereomicroscop parfocal 10°
Sistem de iluminare cu LED Încorporat, lumină directă şi incidentă comutabilă independent sau combinat
Lumină directă 3 metode la alegere: luminozitate maximă cu 5 LED-uri, lumină directă cu 3 LED-uri, lumină laterală plată cu 2 LED-uri
Iluminat reglabil da
Grosisment (× ori) 8 - 35
Zoom 4,4:1
⌀ câmpului vizual 5,7 mm - 25 mm
Unghi de observare 60 grad
Distanţă de lucru 100 mm
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Greutate 5,4 kg
Tip produs Microscop stereo

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491750 EZ410
EAN / GTIN 7630003546620

Descriere

Execuţie:

Microscop StereoZoom pentru imagini cu rezoluţie mare, intens iluminate şi clare. Mărimile butoanelor de reglaj adaptate la forma mâinii şi sensibilitatea lor la reglare permit utilizarea de lungă durată fără senzaţia de oboseală. Distanţa interpupilară se poate regla individual.
Tastatură sensibilă tactilă, 3 metode de iluminare directă la alegere cu 5 LED-uri.