Geaca de iarnă pentru femei Multinorm galben/bleumarin XXL

Cod articol: 491715343389XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / marineblau
    Mărime unisex 2XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 491715343389XXL
    EAN / GTIN 7330509823545
    Număr producător 491715343389XXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²

    Finisaj
    Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
    Termenul mânecii reglabil cu scai și încheietura mâinii

    Buzunare
    Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
    Buzunar interior pentru documente
    Buzunare interioare, unul cu fermoar
    Buzunar interior căptușit cu fleece cu fermoar

    Foaie interioară cu fermoar

    Foaie de căptușeală
    Foaie matlasată

    Funcționalitate
    Material respirabil și impermeabil la apă și vânt, cusături lipite, Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metal, Câmpul de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la murdărie

    Detalii
    Costuri etanșate
    Suprafață bună pentru transfer
    Clipuri din plastic
    Buclă în D
    Guler înalt cu fermoar acoperit, Cu nasturi pentru fixarea glugii (se vinde separat, 2167)
    Etichete de certificare externe
    Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii

    Închidere frontală
    Închidere frontală cu butoane, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

    Reflex
    Filtre reflectorizant de transfer segmentat rezistent la foc, Detalii reflectorizante pe umeri

    Descriere:

    • Jacheta de iarnă ignifugată de ultimă generație de la Blåkläder, cu croială pentru femei
    • Alegerea ideală dacă lucrați în medii expuse la flăcări, această jachetă vă protejează cu ușurință și împotriva frigului, vântului și ploii, cu căptușeala sa călduroasă, materialul laminat și cusăturile lipite
    • Un articol de îmbrăcăminte complet lipsit de metale, cu bandă reflectorizantă de transfer de tăiere și detalii reflectorizante pe umeri, care asigură vizibilitate în orice direcție, fleece confortabil în interiorul buzunarelor și un fermoar din plastic cu două direcții
    • Această jachetă poate depăși orice provocare climatică, astfel încât să puteți face față oricărei munci
    • Capota cu cască 2167 vândută separat
    • Jacheta este disponibilă și în modelul pentru bărbați 4517. Certificată conform IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² și ATPV 39 cal/cm²
    • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 și EN ISO 20471
    • EN 343 4/1 - Indicele coloanei de apă: 12.000 mm
    • EN 342 împreună cu modelul 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,326 m² K/W

    Standard:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
    • EN 13034 PB [6]
    • Certified according to EN 342 when used with art 1817
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
    • EN 61482-2, APC 2
    • ATPV- 39 cal/cm²
    • ELIM- 33cal/cm²

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături