Jachetă de iarnă pentru femei Multinorm galben/bleumarin M

Cod articol: 491715343389M
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex M
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491715343389M
EAN / GTIN 7330509823507
Număr producător 491715343389M

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
44% modacrilic, 30% bumbac, 20% poliamidă, 5% aramidă, 1% antistatic, ripstop, rezistent la flacără, antistatic, laminat, impermeabil 12000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 15, 290 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecii reglabil cu scai și încheietura mâinii

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
Buzunar interior pentru documente
Buzunare interioare, unul cu fermoar
Buzunar interior căptușit cu fleece cu fermoar

Foaie interioară cu fermoar

Foaie de căptușeală
Foaie matlasată

Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la apă și vânt, cusături lipite, Repelent la ulei, murdărie și apă, Fără metal, Câmpul de culoare închisă în secțiunile cu expunere mare la murdărie

Detalii
Costuri etanșate
Suprafață bună pentru transfer
Clipuri din plastic
Buclă în D
Guler înalt cu fermoar acoperit, Cu nasturi pentru fixarea glugii (se vinde separat, 2167)
Etichete de certificare externe
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii

Închidere frontală
Închidere frontală cu butoane, Fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

Reflex
Filtre reflectorizant de transfer segmentat rezistent la foc, Detalii reflectorizante pe umeri

Descriere:

  • Jacheta de iarnă ignifugată de ultimă generație de la Blåkläder, cu croială pentru femei
  • Alegerea ideală dacă lucrați în medii expuse la flăcări, această jachetă vă protejează cu ușurință și împotriva frigului, vântului și ploii, cu căptușeala sa călduroasă, materialul laminat și cusăturile lipite
  • Un articol de îmbrăcăminte complet lipsit de metale, cu bandă reflectorizantă de transfer de tăiere și detalii reflectorizante pe umeri, care asigură vizibilitate în orice direcție, fleece confortabil în interiorul buzunarelor și un fermoar din plastic cu două direcții
  • Această jachetă poate depăși orice provocare climatică, astfel încât să puteți face față oricărei munci
  • Capota cu cască 2167 vândută separat
  • Jacheta este disponibilă și în modelul pentru bărbați 4517. Certificată conform IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² și ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 și EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Indicele coloanei de apă: 12.000 mm
  • EN 342 împreună cu modelul 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,326 m² K/W

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături