Adaptor pentru perforator, pentru utilizarea cu matrițe de concurs

Cod articol: 49162685
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49162685
EAN / GTIN 045242337965
Număr producător 49162685
L-Număr L00820 59

Descriere

Descriere:

  • Potrivit pentru oțel moale și aluminiu cu grosime de până la 3 mm
  • De asemenea, potrivit pentru oțel inoxidabil de până la 2,5 mm
  • Șurubul filetat 49162680 ø 11,1 mm: necesită o găurire prealabilă cu un burghiu metalic ø 11,3 - 11,5 mm / burghiu cu pas
  • Șurubul filetat 49162681 ø 19 mm: necesită o găurire prealabilă cu o mașină de găurit metalică / burghiu de găurit în trepte ø 19,5 - 20 mm

Caracteristică:

  • Conținut pachet: 1
  • Variantă de produs: Adaptor Milwaukee Knock Out Punch - 1 buc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături