Jachetă de iarnă XXL

Cod articol: 491513709933XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de iarnă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 491513709933XXL
EAN / GTIN 7330509463987
Număr producător 491513709933XXL
L-Număr L00980 4916

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 370g/m²
Material fluorescent din 85% poliester și 15% bumbac

Finisaj
Bordelura reglabilă cu buton, spate prelungit
Termenul mânecilor reglabil cu capse de presare

Bucsașe
Bucsașe la piept cu clapetă și închidere cu buton
Bucsașe frontale cu căptușeală din fleece
Bucsașe interioare cu buzunar pentru telefon
Bucsașe pentru pixuri

Foaie de căptușeală
Foaie din pluș, Căptușeală matlasată în mânecă

Detalii
Guler înalt
Panouri în vizibilitate ridicată, pentru vizibilitate sporită

Funcționalitate
Mâneci pre-îndoite
Foalete

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție ascuns, clapetă de vânt cu nasturi

Reflectoare pe umeri, mâneci și pe marginea inferioară a spatelui

Descriere:

  • Jacheta de iarnă călduroasă cu detalii de înaltă vizibilitate pentru o vizibilitate sporită
  • Jacheta are detalii reflectorizante pe corp, mâneci și umeri, buzunare la piept cu clapete și închidere cu nasturi și buzunare frontale cu căptușeală din fleece
  • Pentru un confort sporit, brațele sunt pre-curbate și are spatele prelungit

Standard:

  • Hi-vis certification not applicable

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături