Dispozitiv de susținere

Cod articol: 4912-6
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
Cod articol 4912-6
EAN / GTIN 4000896238835
Număr producător 4912-6
L-Număr L60140 5078

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Previne ridicarea nedorită a șasiului în timpul procesului de tensionare a arcurilor
  • Utilizabil universal la aproape toate autovehiculele – util la autovehiculele cu suspensie multi-link
  • Suporturile de protecție previn deteriorarea pieselor autovehiculului
  • Facilitează demontarea arcurilor de la puntea spate
  • Siguranță: lanțul vizibil atenționează cu privire la demontarea uneltei
  • Utilizare în combinație cu set presă universală pentru arcuri interioare 4904/6
  • Domeniul de tensionare: 80 – 127 mm
  • Diametrul piesei de presare: 30 mm
  • Lungimea lanțului: 750 mm
  • Made in Germany