Răspândire universală ∙ pătrat mecanic 6,3 mm (1/4 inch)

Cod articol: 4912-5N
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
Cod articol 4912-5N
EAN / GTIN 4000896249312
Număr producător 4912-5N
L-Număr L60140 5762

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lărgirea suporturilor amortizoarelor cu arc și articulațiilor portante (pentru demontarea amortizorului cu arc din carcasa rulmentului roții)
  • Utilizare universală datorită domeniului mare de depărtare 5 – 11,5 mm
  • Fereastră de inspecție pentru controlul domeniului de depărtare
  • Cu șanfren de intrare pentru introducerea optimizată a depărtătorului în fuzetă
  • Este posibil să se opună rezistență cu SW 17 mm
  • Opritoare de capăt optimizate, cu fereastră de inspectare
  • Variantă de execuție robustă, ranforsată
  • Mod de construcție compact
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 60 mm x 24 mm x 30 mm