Extensie

Cod articol: 4910-8
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4910-8
EAN / GTIN 4000896062102
Număr producător 4910-8
L-Număr L60140 4511

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lucrări de întreținere la sistemul de suspensie, de ex. amortizoare, picioare de arc, arcuri elicoidale
  • Acționare cu canelură cu bilă
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 8 mm
  • Dimensiuni / lungime: 122.5 mm
  • Greutate netă (kg): 0.15 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături