Extensie

Cod articol: 4910-5
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4910-5
EAN / GTIN 4000896214549
Număr producător 4910-5

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Lucrări de întreținere la sistemul de suspensie, de ex. amortizoare, picioare de arc, arcuri elicoidale
  • De ex. la BMW
    seria 1 F20 ∙ F21 an fabr. 2011 →
    seria 2 F22 ∙ F23 ∙ F45 ∙ F46 an fabr. 2013 →
    seria 3 F30 ∙ F31 ∙ F34 ∙ F35 an fabr. 2011 →
    seria 4 F32 ∙ F33 ∙ F36 an fabr. 2013 →
    X1 F48 ∙ F49 an fabr. 2015
  • Acționare cu canelură cu bilă
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil hexagon interior
  • Lățime cheie: 5 mm
  • Dimensiuni / lungime: 122.5 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături