Jacheta Shell pentru femei XXL

Cod articol: 490819879900XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea schwarz
    Mărime unisex 2XL
    Tip produs Jachetă Softshell

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 490819879900XXL
    EAN / GTIN 7330509541791
    Număr producător 490819879900XXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare retractabil
    Guler căptușit cu fleece
    Glugă detașabilă, reglabilă

    Finisaj
    Tiv reglabil cu cordon de strângere
    Pungă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu velcro

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar
    Buzunare interioare
    Buzunar interior pentru documente
    Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece

    Funcționalitate
    Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite
    Croială pentru femei, mâneci pre-curbate

    Închidere frontală
    Spatelă interioară pentru vânt cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

    Foaie de căptușeală
    Foaie din plasă periat

    Reflex
    Detalii reflectorizante pe față, spate, glugă și mânecă

    Descriere:

    • Jachetă shell rezistentă la vânt și impermeabilă, cu cusături lipite, dintr-un material stretch ușor și moale, care asigură un confort ridicat și o bună autonomie de mișcare
    • Pentru o potrivire optimă, jacheta are coate pre-curbate și fermoar cu două direcții
    • Căptușeala din plasă periat asigură o ventilație excelentă, iar membrana din stratul exterior împiedică pătrunderea umezelii
    • Jacheta are mai multe detalii funcționale, cum ar fi un buzunar interior practic, mare, accesibil din exterior, capetele mânecilor reglabile cu încheietura interioară cu gaură pentru degetul mare
    • Certificată conform EN 343

    Standard:

    • EN 343, Class 3.3

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături