Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare retractabil
Guler căptușit cu fleece
Glugă detașabilă, reglabilă
Finisaj
Tiv reglabil cu cordon de strângere
Pungă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu velcro
Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare interioare
Buzunar interior pentru documente
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Funcționalitate
Material respirabil și impermeabil la vânt și apă, cusături lipite
Croială pentru femei, mâneci pre-curbate
Închidere frontală
Spatelă interioară pentru vânt cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții
Foaie de căptușeală
Foaie din plasă periat
Reflex
Detalii reflectorizante pe față, spate, glugă și mânecă
Descriere:
- Jachetă shell rezistentă la vânt și impermeabilă, cu cusături lipite, dintr-un material stretch ușor și moale, care asigură un confort ridicat și o bună autonomie de mișcare
- Pentru o potrivire optimă, jacheta are coate pre-curbate și fermoar cu două direcții
- Căptușeala din plasă periat asigură o ventilație excelentă, iar membrana din stratul exterior împiedică pătrunderea umezelii
- Jacheta are mai multe detalii funcționale, cum ar fi un buzunar interior practic, mare, accesibil din exterior, capetele mânecilor reglabile cu încheietura interioară cu gaură pentru degetul mare
- Certificată conform EN 343
Standard: