Lupă manuală cu iluminare mobilux LED 4

Cod articol: 490818 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie mobilux LED
    Tip de lentilă asferic
    Iluminare LED SMD
    Lungime lentilă 75 mm
    Lăţime lentilă 50 mm
    Grosisment (× ori) 4
    Ambalaj Husă de protecţie pentru lentile
    Alimentare cu energie Cu baterii
    Număr de baterii incluse 2
    Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR6
    Tip produs Lupă manuală cu iluminare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 490818 4
    EAN / GTIN 4048347280170
    Număr producător 15114

    Descriere

    Execuţie:

    Lentilă uşoară PMX asferică, acoperită pe ambele părţi cu strat dur de ceratec®, iluminare deschisă, omogenă datorită LED-ului SMD şi sistem optic colimator. Reglarea tensiunii prin intermediul convertorului Step-Up, astfel se obţine iluminare deschisă, constantă. Cu cele 2 filtre ataşate interschimbabile, se pot alege 3 culori diferite ale luminii.

    Livrare:

    Inclusiv 2 baterii Cod 081561 Ref. LR6, 3 filtre ataşabile şi husă de protecţie pentru lentile.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături