Jachetă softshell de înaltă vizibilitate XS

Cod articol: 490625123300XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis gelb
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 490625123300XS
EAN / GTIN 7330509481158
Număr producător 490625123300XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100 % poliester, interlock dublu tricotat, 290g/m²

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar

Detalii
Guler înalt
Buclă în D

Reflex
Filtre reflectorizant de transfer cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Cerneavă cu fermoar robust din plastic unidirecțional, Clapetă de vânt interioară

Finisaj
Bordelușă inferioară reglabilă cu bandă elastică
Posată extinsă cu orificiu pentru degetul mare și tiv elastic

Descriere:

  • Jachetă de vizibilitate ridicată cu guler înalt care poate fi purtată pe tot parcursul anului, fie ca un al doilea strat sub o jachetă, fie ca strat exterior - în funcție de vreme
  • Jacheta softshell are manșete elastice cu fante pentru degetul mare, precum și un tiv elastic pentru un confort suplimentar
  • Toate buzunarele sunt cu fermoar
  • Certificată conform EN ISO 20471, clasa3

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături