Jachetă softshell de înaltă vizibilitate M

Cod articol: 490625123300M
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb
    Mărime unisex M
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 490625123300M
    EAN / GTIN 7330509481127
    Număr producător 490625123300M

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100 % poliester, interlock dublu tricotat, 290g/m²

    Buzunare
    Buzunare la piept cu fermoar
    Buzunare frontale cu fermoar

    Detalii
    Guler înalt
    Buclă în D

    Reflex
    Filtre reflectorizant de transfer cu lățimea de 50 mm

    Închidere frontală
    Cerneavă cu fermoar robust din plastic unidirecțional, Clapetă de vânt interioară

    Finisaj
    Bordelușă inferioară reglabilă cu bandă elastică
    Posată extinsă cu orificiu pentru degetul mare și tiv elastic

    Descriere:

    • Jachetă de vizibilitate ridicată cu guler înalt care poate fi purtată pe tot parcursul anului, fie ca un al doilea strat sub o jachetă, fie ca strat exterior - în funcție de vreme
    • Jacheta softshell are manșete elastice cu fante pentru degetul mare, precum și un tiv elastic pentru un confort suplimentar
    • Toate buzunarele sunt cu fermoar
    • Certificată conform EN ISO 20471, clasa3

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 3

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături