Lupă de măsurat cu riglă de precizie 100 mm

Cod articol: 490570 100
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Domeniu de măsurare 100 mm
    Grosisment (× ori) 10
    Gradaţie 0,1 mm
    Înălţimea constructivă 48 mm
    Lungimea totală 150 mm
    Ambalaj Cutie stabilă
    Tip produs Lupă de măsurat cu riglă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 490570 100
    EAN / GTIN 4045197782540
    Număr producător 490570 100

    Descriere

    Execuţie:

    Cu sistem de lentile aplanatice. Scală gravată cu laser, rezistentă la abraziune, pentru citire antireflexie. Riglă din oţel inoxidabil cu lupă de precizie mobilă, cu funcţionare silenţioasă. Ideal pentru utilizarea în atelier.

    Accesorii opţionale:

    Unitate de iluminat Cod 490545.

    Notă:

    2. Lupă de precizie; riglă cu interval de măsurare de 300 mm şi 400 mm la cerere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături