Reticulă Duo 2

Cod articol: 490440 2
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gradaţia reticulei macro 0,1 mm
Gradaţia reticulei micro 0,01 mm
Tip produs Scală de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 490440 2
EAN / GTIN 4015478115503

Descriere

Execuţie:

Gradaţii din crom dur pe faţa inferioară pentru evitarea erorilor de paralaxă. „Două scale într-una”: macro-scală (⌀ 25 mm) şi micro-scală (⌀ 2,5 mm). Macro-scală pentru citire cu grosisment de 8× şi 10× (Cod 490400; 490410).

Adaptat pentru:

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături