Jachetă Shell de înaltă vizibilitate pentru femei XXL

Cod articol: 490419875599XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea rot / schwarz
    Mărime unisex 2XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 490419875599XXL
    EAN / GTIN 7330509749425
    Număr producător 490419875599XXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil
    Guler căptușit cu fleece
    Dezlipitor, ajustabilă

    Finisaj
    Bordelușă reglabilă cu cordon de strângere
    Buclă interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai

    Buzunare
    Bucșău de piept cu fermoar
    Bucșău interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă
    Buzunar pentru documente în față
    Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece

    Funcționalitate
    Material respirabil, etanș la vânt și apă, cusături lipite
    Croială pentru femei, Mâneci pre-curbate

    Reflex
    Ceasetă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

    Închidere frontală
    Spatelă interioară de vânt cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

    Foaie de căptușeală
    Foaie de plasă perlată

    Căptușeală din plasă perlată

    Descriere:

    • Jachetă din material exterior impermeabil și rezistent la vânt, adaptată pentru femei
    • Jacheta are căptușeală din plasă periat și un material rezistent la vânt și impermeabil, cu cusături lipite, precum și pete de culoare închisă acolo unde haina este cel mai expusă la murdărie
    • Jacheta are guler căptușit cu fleece și glugă detașabilă reglabilă
    • Pentru o mai mare libertate de mișcare, jacheta are un fermoar cu două direcții, brațe pre-curbate și un spate lung
    • Transferuri reflectorizante cu lățimea de 50 mm pentru o vizibilitate sporită și mai multe buzunare practice cu fermoar
    • Jacheta poate fi purtată pe tot parcursul anului și cu un strat suplimentar de fleece pe vreme mai rece

    Standard:

    • EN 343, Class 4,4
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături