Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²
Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece
Dezlipitor, ajustabilă
Finisaj
Bordelușă reglabilă cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai
Buzunare
Bucșău de piept cu fermoar
Bucșău interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă
Buzunar pentru documente în față
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Funcționalitate
Material respirabil, etanș la vânt și apă, cusături lipite
Croială pentru femei, Mâneci pre-curbate
Reflex
Ceasetă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm
Închidere frontală
Spatelă interioară de vânt cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții
Foaie de căptușeală
Foaie de plasă perlată
Căptușeală din plasă perlată
Descriere:
- Jachetă din material exterior impermeabil și rezistent la vânt, adaptată pentru femei
- Jacheta are căptușeală din plasă periat și un material rezistent la vânt și impermeabil, cu cusături lipite, precum și pete de culoare închisă acolo unde haina este cel mai expusă la murdărie
- Jacheta are guler căptușit cu fleece și glugă detașabilă reglabilă
- Pentru o mai mare libertate de mișcare, jacheta are un fermoar cu două direcții, brațe pre-curbate și un spate lung
- Transferuri reflectorizante cu lățimea de 50 mm pentru o vizibilitate sporită și mai multe buzunare practice cu fermoar
- Jacheta poate fi purtată pe tot parcursul anului și cu un strat suplimentar de fleece pe vreme mai rece
Standard:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C