Jachetă Shell de înaltă vizibilitate pentru femei XL

Cod articol: 490419873399XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 490419873399XL
EAN / GTIN 7330509505694
Număr producător 490419873399XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, twill, stretch, laminat, impermeabil 11000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece
Dezlipitor, ajustabilă

Finisaj
Bordelușă reglabilă cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu orificiu pentru degetul mare, Capătul mânecii reglabil cu scai

Buzunare
Bucșău de piept cu fermoar
Bucșău interior cu închidere cu scai, Buzunar interior din plasă
Buzunar pentru documente în față
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece

Funcționalitate
Material respirabil, etanș la vânt și apă, cusături lipite
Croială pentru femei, Mâneci pre-curbate

Reflex
Ceasetă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Spatelă interioară de vânt cu fleece, fermoar robust ascuns din plastic cu două direcții

Foaie de căptușeală
Foaie de plasă perlată

Căptușeală din plasă perlată

Descriere:

  • Jachetă din material exterior impermeabil și rezistent la vânt, adaptată pentru femei
  • Jacheta are căptușeală din plasă periat și un material rezistent la vânt și impermeabil, cu cusături lipite, precum și pete de culoare închisă acolo unde haina este cel mai expusă la murdărie
  • Jacheta are guler căptușit cu fleece și glugă detașabilă reglabilă
  • Pentru o mai mare libertate de mișcare, jacheta are un fermoar cu două direcții, brațe pre-curbate și un spate lung
  • Transferuri reflectorizante cu lățimea de 50 mm pentru o vizibilitate sporită și mai multe buzunare practice cu fermoar
  • Jacheta poate fi purtată pe tot parcursul anului și cu un strat suplimentar de fleece pe vreme mai rece

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături