Placă de prindere

Cod articol: 4904-10
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
Cod articol 4904-10
EAN / GTIN 4000896236213
Număr producător 4904-10

Descriere

Descriere:

  • Modul de construcție compact permite înlocuirea arcurilor, cu o economie de timp substanțială
  • Utilizare universală la aproape toate automobilele
  • Placă de tensionare ∙ deschidere 64 – 115 mm
  • Prin modul său de construcție compact, siguranța împotriva rotirii, integrată în corpul de bază, pentru plăcile de tensionare inferioare reduce diametrul exterior la 32 mm
  • Cap pendular hexagonal pentru distribuirea uniformă a forței cu protecție integrată împotriva rotirii, pentru plăcile de tensionare superioare
  • Este posibilă menținerea în poziție a arborelui, dintr-o parte, prin intermediul hexagonului montat în partea superioară, de ex. cu cheia combinată inelară-fixă HAZET 600N-13
  • Demontarea și montarea arcurilor cu distanță redusă între spire, de ex. la MINI Cooper S (generația a treia) ∙ VW Passat (B8)
  • Prelungirea cursei de tensionare la 120 mm precum și mărirea încărcării maxime pentru greutăți tot mai mari ale autovehiculelor (autovehicule electrice și hibrid) pentru lucrul în condiții de siguranță până la 31.000 N → Verificată cu un factor de siguranță cel puțin cvadruplu împotriva spargerii (marca GS de siguranță testată)
  • Unghiul de pivotare de 17° a plăcilor de tensionare asigură acum demontarea arcurilor în formă de C (curbate), de ex. la AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • Ghidajul interior și exterior al plăcilor de tensionare împiedică alunecarea în exterior a arcului
  • Toate plăcile de tensionare incluse, suporturi de protecție din material plastic, înlocuibile, utilizabile multiplu
  • Testată pe autovehicule ale următorilor producători:
    AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
Puncte forte:
  • Operare de către o singură persoană
  • Eliminarea unor lucrări cu consum mare de timp la demontarea celor mai multe arcuri:
    • Nu mai este necesară demontarea pieselor punții
    • Nu mai este necesară măsurarea axelor
    • Demontarea și montarea în numai câteva minute pe fiecare parte
  • Made in Germany
  • Diametru (min-max): 64 – 115 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături