Geacă de înaltă vizibilitate pentru femei XXL

Cod articol: 490318115389XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange / marineblau
Mărime unisex 2XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 490318115389XXL
EAN / GTIN 7330509587232
Număr producător 490318115389XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Buzunar pe spate
Guler înalt cu fermoar

Finisaj
Tiv reglabil cu scai, spate prelungit
Terminal mâneci reglabil cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar, Buzunar la piept cu buzunar pentru telefon
Buzunare interioare
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare frontale cu fermoar

Funcționalitate
Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grimasă
Croială pentru femei

Închidere frontală
Cerneală ascunsă cu fermoar din plastic cu două direcții

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Jacheta este confecționată dintr-un material rezistent, ușor și hidrofug pentru a garanta un confort și o performanță superioară
  • Jacheta nu este căptușită și este concepută pentru a vă face vizibil din toate direcțiile, cu ornamente reflectorizante pe toată suprafața, chiar și pe umeri, astfel încât să fiți vizibil de sus și atunci când vă aplecați
  • Jacheta este mai scurtă în față pentru a permite o ușurință maximă de mișcare, mai lungă în spate pentru o protecție mai mare a părții inferioare a spatelui
  • Certificată în conformitate cu EN ISO 20471, clasa 2 de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături