Geacă de înaltă vizibilitate pentru femei XL

Cod articol: 490318113389XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / marineblau
    Mărime unisex XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 490318113389XL
    EAN / GTIN 7330509587072
    Număr producător 490318113389XL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    65% poliester, 35% bumbac, twill, finisaj hidrofug, 240g/m²

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil
    Buzunar pe spate
    Guler înalt cu fermoar

    Finisaj
    Tiv reglabil cu scai, spate prelungit
    Terminal mâneci reglabil cu scai

    Buzunare
    Buzunar la piept cu fermoar, Buzunar la piept cu buzunar pentru telefon
    Buzunare interioare
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunare frontale cu fermoar

    Funcționalitate
    Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grimasă
    Croială pentru femei

    Închidere frontală
    Cerneală ascunsă cu fermoar din plastic cu două direcții

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Jacheta este confecționată dintr-un material rezistent, ușor și hidrofug pentru a garanta un confort și o performanță superioară
    • Jacheta nu este căptușită și este concepută pentru a vă face vizibil din toate direcțiile, cu ornamente reflectorizante pe toată suprafața, chiar și pe umeri, astfel încât să fiți vizibil de sus și atunci când vă aplecați
    • Jacheta este mai scurtă în față pentru a permite o ușurință maximă de mișcare, mai lungă în spate pentru o protecție mai mare a părții inferioare a spatelui
    • Certificată în conformitate cu EN ISO 20471, clasa 2 de îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături