Menghină universală staționară cu arc ∙ 3 bucăți

Cod articol: 4903/3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 4903/3
EAN / GTIN 4000896180554
Număr producător 4903/3
L-Număr L60140 6056

Descriere

Descriere:

  • Mai multă siguranță – datorită montajului fără sarcină
  • Alegerea perfectă dacă dispozitivul de bază al presei de arcuri 4900-2A există deja
  • Set de 3 piese, conținut:
  • 4903-1 Suport de bază
  • 4903-2 Taler de tensionare universal ∙ ajustabil
  • 4903-3 Placă de tensionare universală ∙ ajustabilă, inclusiv adaptor de siguranță
  • Utilizare universală pentru aproape toate tipurile de arcuri / ansambluri arc-amortizor
  • Demontarea/montarea fără sarcină cu amortizoarele complet detensionate
Concept inovator de prindere și montaj
  • Pivotant în poziție de lucru orizontală sau verticală
    Recomandare HAZET pentru o înălțime de lucru ergonomică: reglare verticală, acționare orizontală
  • Deteriorarea amortizorului și a rulmentului de sarcină este exclusă
    (fără risc de suprasarcină)
  • Montare și fixare simplă a ansamblului arc-amortizor
Grad ridicat de siguranță
  • Preluare permanent sigură a plăcilor de capăt
  • Este exclusă deteriorarea filetului de pe tija pistonului
  • Fixare permanentă a arcului pe toată durata procesului de lucru
Investiție sigură - Utilizarea componentelor SYSTEM 4900 existente
  • Pot fi utilizate dispozitive de bază 4900-2A existente și toate plăcile de tensionare ale sistemului 4900
  • Toate utilizările ulterioare sunt asigurate
Posibilitate de documentare datorată scalării
  • Economie considerabilă de timp în cazul repetării
  • Fixarea permite instalarea rapidă a amortizoarelor pe partea opusă (stânga / dreapta)
4 pași către succes:
1. fixați amortizorul cu arc pe talerul de fixare prin intermediul graifărelor și a frânelor
2. prindeți arcul cu placa de presare universală
3. acționați ansamblul de tensionare cu clichetul reversibil, mașina de înșurubat cu acumulator sau clichetul pneumatic
4. demontați amortizorul scos de sub sarcină și montați unul nou
(apoi ordinea inversă)
  • Made in Germany
  • Greutate netă (kg): 54 kg
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 4903-1
  • 4903-2
  • 4903-3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături