Geacă Softshell de înaltă vizibilitate pentru femei XXL

Cod articol: 490225175389XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis orange / marineblau
    Mărime unisex 2XL
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 490225175389XXL
    EAN / GTIN 7330509508565
    Număr producător 490225175389XXL

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, țesătură în 3 straturi de laminare softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 7, 2, 300 g/m²

    Detalii
    Buzunar ID detașabil
    Guler căptușit cu fleece

    Finisaj
    Tiv reglabil cu cordon de strângere
    Termenul mânecilor reglabil

    Buzunare
    Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
    Buzunare interioare
    Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

    Funcționalitate
    Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă
    Croială pentru femei, mâneci pre-curbate

    Reflex
    Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm

    Închidere frontală
    Fermoar cu două căi din plastic

    Descriere:

    • Jachetă softshell cu vizibilitate ridicată, adaptată pentru femei, într-o țesătură respirabilă, rezistentă la vânt și impermeabilă
    • Jacheta are un fermoar cu două direcții și brațe pre-curbate pentru o mai mare libertate de mișcare și un guler înalt, căptușit cu fleece
    • Spatele lung ajută la menținerea aerului rece
    • Jachetă cu vizibilitate ridicată concepută pentru femei și potrivită pentru toate domeniile de activitate
    • Certificată conform EN ISO 20471 clasa 2

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături