Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, țesătură în 3 straturi de laminare softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 7, 2, 300 g/m²
Detalii
Buzunar ID detașabil
Guler căptușit cu fleece
Finisaj
Tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil
Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel în D
Buzunare interioare
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece
Funcționalitate
Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă
Croială pentru femei, mâneci pre-curbate
Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm
Închidere frontală
Fermoar cu două căi din plastic
Descriere:
- Jachetă softshell cu vizibilitate ridicată, adaptată pentru femei, într-o țesătură respirabilă, rezistentă la vânt și impermeabilă
- Jacheta are un fermoar cu două direcții și brațe pre-curbate pentru o mai mare libertate de mișcare și un guler înalt, căptușit cu fleece
- Spatele lung ajută la menținerea aerului rece
- Jachetă cu vizibilitate ridicată concepută pentru femei și potrivită pentru toate domeniile de activitate
- Certificată conform EN ISO 20471 clasa 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B