Pânză de ferăstrău 150/1.8MM (5 bucăţi)

Cod articol: 49005614
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
    Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 49005614
    EAN / GTIN 045242160334
    Număr producător 49005614
    L-Număr L01490 102

    Descriere

    Descriere:

    • Pânze de ferăstrău special dezvoltate pentru utilizarea cu ferăstrăul alternativ compact fără fir HACKZALL® de 12 V
    • Dinți bi-metalici pentru o durată de viață lungă și o stabilitate ridicată
    • Geometrie optimizată a dinților pentru tăieri rapide
    • Pânza extra-subțire pentru o viteză de tăiere mai mare și un timp de lucru cu 35% mai mare la fiecare încărcare a bateriei în comparație cu pânzele de ferăstrău bi-metalice standard
    • Răsuitor de 75 mm: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a reziduurilor de vopsea, lipici și mortar
    • Răsuitor de 125 mm lățime: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a reziduurilor de vopsea, lipici, silicon și tapet și pentru îndepărtarea ruginei
    • Lama pentru rosturi: pentru îndepărtarea rapidă și ușoară a rosturilor de la 4 mm

    Caracteristică:

    • Capacitatea maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 6
    • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 6
    • Capacitate maximă de tăiere în aluminiu [mm]: 3 - 6
    • . Adâncimea de tăiere în oțel [mm]: 3 - 6
    • Conținut pachet: 5
    • Varianta produsului: 150 x 14 Tpi - 5 buc
    • Adâncimea de tăiere (în tablă de oțel, 400 N/mm²): 6
    • Adâncimea de tăiere: 6

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături