Jachetă Softshell de înaltă vizibilitate L

Cod articol: 490025173399L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea gelb / schwarz
    Mărime unisex L
    Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 490025173399L
    EAN / GTIN 7330509390009
    Număr producător 490025173399L
    L-Număr L00980 2959

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% poliester, țesătură în 3 straturi de laminare softshell, impermeabilă 10000 mm, rezistentă la vânt, respirabilă Ret 7, 2, 300 g/m²

    Detalii
    Buzunar ID detașabil
    Guler căptușit cu fleece

    Finisaj
    Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
    Termenul mânecilor reglabil cu velcro

    Buzunare
    Buzunare la piept cu fermoar și inel D
    Buzunare interioare
    Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

    Funcționalitate
    Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă

    Reflex
    Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional

    Descriere:

    • Jachetă softshell modernă, rezistentă la vânt și apă, în culori High-Vis și cu o țesătură respirabilă
    • Jacheta are un guler înalt și larg, care este foarte confortabil datorită țesăturii moi din fleece
    • O jachetă de luat în seamă, indiferent dacă lucrați în construcții, transporturi sau industrie
    • Certificat EN ISO 20471, clasa 2 - crește vizibilitatea la locul de muncă

    Standard:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături