Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, țesătură în 3 straturi de laminare softshell, impermeabilă 10000 mm, rezistentă la vânt, respirabilă Ret 7, 2, 300 g/m²
Detalii
Buzunar ID detașabil
Guler căptușit cu fleece
Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro
Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel D
Buzunare interioare
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece
Funcționalitate
Material respirabil, rezistent la vânt și apă, fără cusături lipite, ceea ce face ca haina să fie foarte rezistentă la apă
Reflex
Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional
Descriere:
- Jachetă softshell modernă, rezistentă la vânt și apă, în culori High-Vis și cu o țesătură respirabilă
- Jacheta are un guler înalt și larg, care este foarte confortabil datorită țesăturii moi din fleece
- O jachetă de luat în seamă, indiferent dacă lucrați în construcții, transporturi sau industrie
- Certificat EN ISO 20471, clasa 2 - crește vizibilitatea la locul de muncă
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B