Set de înlocuire pentru menghina cu arc de siguranță: 2 știfturi cilindrice și 1 inel O-ring

Cod articol: 4900-02A/3
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
Cod articol 4900-02A/3
EAN / GTIN 4000896069415
Număr producător 4900-02A/3
L-Număr L60140 6120

Descriere

Descriere:

  • Set piese de schimb ∙ pentru presa de arcuri 4900-1A și -2 A format din 2 știfturi cilindrice și 1 inel O
  • Made in Germany
  • Diametru: 7 mm
  • Greutate netă (kg): 0.02 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.