Set de înlocuire pentru menghina cu arc de siguranță: 5 știfturi cilindrice și 2 garnituri O-ring-uri

Cod articol: 4900-02/7
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
    Cod articol 4900-02/7
    EAN / GTIN 4000896063437
    Număr producător 4900-02/7

    Descriere

    Descriere:

    • Set piese de schimb ∙ pentru presa de arcuri 4900-1 și 4900-2 constând din 5 știfturi cilindrice și 2 inele O
    • Made in Germany
    • Diametru: 6 mm
    • Greutate netă (kg): 0.07 kg

    Declinarea răspunderii

    Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
    În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături