Vârfuri de rezervă pentru clești 477 până la 499

Cod articol: 490.SE38-2
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
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 490.SE38-2
EAN / GTIN 3148511796184
Număr producător 490.SE38-2
L-Număr L60130 7360

Descriere

Descriere:

  • Care nr. de articol este format din 2 vârfuri de fălci și 2 șuruburi pentru fixarea în clește.

Caracteristică:

  • D [mm]: 3,8
  • D min.-max. [mm]: 120-200
  • Jaws [mm]: 45°
  • [g]: 10

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături