Cheie reglabilă fără scântei 30mm

Cod articol: 49.30SR
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 49.30SR
    EAN / GTIN 3148518642477
    Număr producător 49.30SR
    L-Număr L60130 7182

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: aliaj special de cupru beriliu anti scântei și antimagnetic

    Caracteristică:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 64.0
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 16.0
    • L [mm]: 190
    • [g]: 435