Clește de precizie pentru inele de siguranță pentru inele exterioare pe axuri cu protecţie la supraîntindere acoperit cu material plastic aderent bonderizat în culoarea gri 225 mm

Cod articol: 49 31 A3
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte pentru inele de siguranţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 49 31 A3
EAN / GTIN 4003773073918
Număr producător 49 31 A3
L-Număr L70010 1610

Descriere

Descriere:

  • durabilitate ridicată în utilizare continuă: durată de viață de până la 10 ori mai mare în comparație cu vârfurile strunjite
  • cu sfaturi inserate pentru lucrul în siguranță
  • suprafețe mari de contact la vârfuri: fără torsiune a inelelor, asamblare ușoară
  • îmbinare cu șuruburi: mișcare precisă, fără joc a cleștilor
  • arc de deschidere situat în articulație, protejat și captiv
  • strat de plastic antiderapant pe mânere
  • cu protecție la supraextindere (reglabilă prin oprire)
  • Reglare cu ajutorul unui șurub cu hexagon
  • Ideal pentru producția de serie, deoarece se evită în mod eficient supraîntinderea inelelor

Caracteristică:

  • Capacitate pentru diametrul arborelui: Ø 40 - 100mm
  • Vârfuri (diametru): 2.3mm
  • gri fosfatat
  • îmbrăcat în plastic antialunecare

Standard:

DIN 5254 A