Vestă XWARM XXL

Cod articol: 489417069900XXL
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Tricou

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 489417069900XXL
EAN / GTIN 7330509213070
Număr producător 489417069900XXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material70% lână Merino, 30% polipropilenă, tricotat în Terry, care evacuează, gestionarea umezelii, 275g/m²
Pânză de Terry în interior

Finisaj
Spate prelungit
Mâneci tricotate cu nervuri
Detalii
Guler înalt cu fermoar
Etichete externe

Funcționalitate
Temperatură recomandată -20°C până la -35°C.

Descriere:

  • Această îmbrăcăminte multifuncțională are tot ceea ce se poate cere de la un strat de bază
  • XWARM vă reglează temperatura, menținându-vă cald și uscat chiar și în condiții de frig extrem
  • Materialul este format dintr-un strat interior de polipropilenă tricotată cu canale care transportă umiditatea departe de corp și către stratul exterior, unde este absorbită de lâna merino
  • Temperatura recomandată -20°C până la -35°C. Păstrați-vă cald și rămâneți uscat în timpul, de exemplu, al lucrului staționar în frig pătrunzător

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături