Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: Cărucior de birou cu rafturi înclinate spre spate și perete din spate în unghi drept față de podea. Înclinație de aproximativ 27 mm. Construcție tubulară din oțel cu șuruburi, acoperită cu pulbere de culoare gri deschis RAL 7035. Rafturi și pereți din plăci din material derivat din lemn, gri deschis. 4 roți pivotante, roți cu anvelope TPE, elastice și ușor de manevrat, nu lasă urme. Butuci cu rulmenți netezi. 2 roți pivotante cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat, ușor de asamblat singur. Lungime totală: 855 mm, lățime totală: 400 mm, capacitate de încărcare pe raft 50 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 150
Înălțimi rafturi (mm): 246, 606, 1016
Lungimea utilă a raftului (mm): 770
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 320
Lungime totală (mm): 855
Lățimea totală (mm): 400
Înălțime totală (mm): 1218
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3